Momentové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
3P055747
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
Gedore Momentový kľúč 8572-01 1 1/2 palca 1500-3000 Nm
Pridať do katalógu
Položka č.
3P055747
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
15000
Celková dĺžka (mm)
1037
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
15000
Celková dĺžka (mm)
1037
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['1500.000', '3000.000']
Šírka hlavy (mm)
70
Veľkosť pripojenia (mm)
40
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
50
Delenie stupnice presnosti (Nm)
50
Vhodné na predĺženie
Áno
S predĺžením
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
40
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8572-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Riadené uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 1500 - 3000 N-m: 1,1/2" štvorcový pohon s kolíkovým blokovacím mechanizmom DIN 3121 - F 40, ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, jednoduchá stupnica s delením stupnice 50 N-m, technická výhoda/funkcia: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrované na maximálnu prípustnú odchýlku +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou: Ľahký, ale robustný (keďže kryt je vyrobený z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný pre dielňu, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch), Štvorhranný pohon aj oporný bod sú na osi, ktorá zaručuje vysokú bezpečnosť používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne našej skupiny, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhá životnosť a životnosť nástroja, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, Na kontrolované smerové uťahovanie
Čísla materiálu
Položka č.
3P055747
EAN
4002805857212
UBB
500642472863
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7717160