Momentové kľúče
Všetky kategórie
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Momentové náradie
Momentové kľúče
1P429341
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
Gedore Momentový kľúč 8563-10 3/4 palca 155-760 Nm
Pridať do katalógu
Položka č.
1P429341
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
3450
Celková dĺžka (mm)
812
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
3450
Celková dĺžka (mm)
812
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['155.000', '760.000']
Šírka hlavy (mm)
45
Veľkosť pripojenia (mm)
20
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
10
Delenie stupnice presnosti (Nm)
10
S predĺžením
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8563-10
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Pre použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Riadené uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrované s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou, 3/4" štvorhranný pohon s kolíkovým blokovacím mechanizmom DIN 3120 - B 20, ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, dvojitá stupnica s delením 10 N-m a 10 lbf-ft, technická výhoda/funkcia: Ľahká, ale robustná (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružná, veľmi vhodná do dielne, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch). Štvorhranný pohon aj oporný bod sa nachádzajú na osi, ktorá zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, mimoriadne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, kovaná reťaz páky z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne našej skupiny, maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, dlhá životnosť cyklov a životnosť nástrojov, jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, jedno- a dvojhranný pohon na kontrolované obojsmerné uťahovanie
Čísla materiálu
Položka č.
1P429341
EAN
4002805856314
UBB
500642464456
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7691500