text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový kľúč 753-11 1/4 palca 2,5-12 Nm

Položka č. 6X483560
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 550
Celková dĺžka (mm) 211
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 550
Celková dĺžka (mm) 211
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['2.500', '12.000']
Šírka hlavy (mm) 28.5
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 5
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.05
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 28
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model 753-11
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Kontrolované uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 2,5 - 12 N-m / 22,5 - 106 lbf-in, Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: - Uťahovanie skrutiek v najrozšírenejšom rozsahu 2,5 - 12 N-m / 22,5 - 106 lbf-in: Momentový kľúč so štvorhranným náhonom 1/4" s guľôčkovým uzáverom DIN 3120 - A 6, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou. 3 podobný norme ISO 1174, na kontrolované pravostranné uťahovanie, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, ľahký plastový kryt z vysokokvalitného polyamidu vystuženého sklenými vláknami, s mäkkou rukoväťou, dvojitá stupnica s delením 0,5 N-m a 5 lbf-in, prídavná mikrometrická stupnica na nastavenie prechodných hodnôt s N-m, delenie po 0,05 N-m, okienko s efektom lupy, aretačné tlačidlo umožňuje spoľahlivé uzamknutie nastavenia krútiaceho momentu, rozsah dodávky: S certifikátom podľa DIN EN ISO 6789:2017 typ II, sledovateľný prostredníctvom vlastného laboratória DAkkS podľa národných noriem

Čísla materiálu

Položka č. 6X483560
EAN 4002805929063
UBB 500642426836
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 1957694
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.