text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentový kľúč 1/2 SE14 x 18 70-350


Použitie: Na každodenné požiadavky pri montáži a kontrole krútiaceho momentu, Na použitie vo všetkých oblastiach výroby a vývoja, Vlastnosti: Mikroprocesorom riadený, elektronický momentový kľúč, Na riadené obojsmerné uťahovanie, Podľa DIN EN ISO 6789, sledovateľný podľa národných noriem, Robustná dielenská konštrukcia, Široký rozsah merania v N-m, možn

Položka č. 5R329638
Izolácia Nie
Elektronické Áno
Hmotnosť 1200
Celková dĺžka (mm) 900
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Áno
Hmotnosť 1200
Celková dĺžka (mm) 900
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) ['70.000', '350.000']
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 1
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model TT3KH 350
Type Torque Wrench

Popis

Použitie: Na každodenné požiadavky pri montáži a kontrole krútiaceho momentu, Na použitie vo všetkých oblastiach výroby a vývoja, Vlastnosti: Mikroprocesorom riadený, elektronický momentový kľúč, Na riadené obojsmerné uťahovanie, Podľa DIN EN ISO 6789, sledovateľný podľa národných noriem, Robustná dielenská konštrukcia, Široký rozsah merania v N-m, možno prepnúť na cN-m, lbf-ft alebo lbf-in, S 1/2" obojstrannou račňou. Ráčna je vymeniteľná, čo poskytuje možnosť použitia štvorhrannej zásuvky 9x12 mm (TT3H 120) alebo 14x18 mm (TT3H 350), Charakteristika: Meranie krútiaceho momentu a uhla krútiaceho momentu, 4 rôzne režimy merania, 5 uložiteľných parametrov, rozhranie USB na výmenu údajov, 2000 pamäťových miest, presnosť merania krútiaceho momentu +/- 1 %, +/- 1 číslica, presnosť merania uhla krútiaceho momentu +/- 1 %, ale min. +/- 1° na 360° s min. 4°/s, Programovateľné rôzne hĺbkové meradlá pre koncovky, Jednoduchá obsluha s prehľadnou navigáciou v ikonovom menu a 4 funkčnými tlačidlami, Dobre čitateľný, podsvietený LCD displej, Rozlíšenie krútiaceho momentu: Rozlíšenie uhla krútiaceho momentu: 0,1 N-m, Rozlíšenie uhla krútiaceho momentu: 0,1°, Jednoduché ovládanie PC-softvéru na nekomplikované programovanie a dokumentáciu údajov, Údaje možno preniesť do MS Excel®, Zámok klávesnice, Prevádzka so štandardným Mignon AA alebo voliteľne s akumulátorom (NiMH), Vizuálna signalizácia: 3x LED (žltá, zelená, červená), Akustická signalizácia: bzučiak, Schválené TÜV SÜD, CE a RoHS

Čísla materiálu

Položka č. 5R329638
EAN 4002805931912
UBB 500632568902
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2648644
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.