Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
7W306695
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
Gedore Momentový kľúč 1/2“ SE9 x 12
Pridať do katalógu
Položka č.
7W306695
Izolácia
Nie
Elektronické
Áno
Hmotnosť
1740
Celková dĺžka (mm)
670
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Áno
Hmotnosť
1740
Celková dĺžka (mm)
670
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Uťahovací moment (Nm)
['10.000', '120.000']
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
1
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
TT3KH 120
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Na každodenné požiadavky pri montáži a kontrole krútiaceho momentu, Na použitie vo všetkých oblastiach výroby a vývoja, Vlastnosti: Mikroprocesorom riadený, elektronický momentový kľúč, Na riadené obojsmerné uťahovanie, Podľa DIN EN ISO 6789, sledovateľný podľa národných noriem, Robustná dielenská konštrukcia, Široký rozsah merania v N-m, možnosť prepnutia na cN-m, lbf-ft alebo lbf-in, S 1/2" obojstrannou račňou. Ráčna je vymeniteľná, čo poskytuje možnosť použitia štvorhrannej zásuvky 9x12 mm (TT3H 120) alebo 14x18 mm (TT3H 350), Charakteristika: Meranie krútiaceho momentu a uhla krútiaceho momentu, 4 rôzne režimy merania, 5 uložiteľných parametrov, rozhranie USB na výmenu údajov, 2000 pamäťových miest, presnosť merania krútiaceho momentu +/- 1 %, +/- 1 číslica, presnosť merania uhla krútiaceho momentu +/- 1 %, ale min. +/- 1° na 360° s min. 4°/s, Programovateľné rôzne hĺbkové meradlá pre koncovky, Jednoduchá obsluha s prehľadnou navigáciou v ikonovom menu a 4 funkčnými tlačidlami, Dobre čitateľný, podsvietený LCD displej, Rozlíšenie krútiaceho momentu: Rozlíšenie uhla krútiaceho momentu: 0,1 N-m, Rozlíšenie uhla krútiaceho momentu: 0,1°, Jednoduché ovládanie PC-softvéru na nekomplikované programovanie a dokumentáciu údajov, Údaje možno preniesť do MS Excel®, Zámok klávesnice, Prevádzka so štandardným Mignon AA alebo voliteľne s akumulátorom (NiMH), Vizuálna signalizácia: 3x LED (žltá, zelená, červená), Akustická signalizácia: bzučiak, Schválené TÜV SÜD, CE a RoHS
Čísla materiálu
Položka č.
7W306695
EAN
4002805931905
UBB
500642448046
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2648636