text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentové kľúče SE14X18 30-300NM

Položka č. 7O963337
Izolácia Nie
Elektronické Áno
Hmotnosť 1840
Celková dĺžka (mm) 753
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Áno
Hmotnosť 1840
Celková dĺžka (mm) 753
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) ['30.000', '300.000']
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 1
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Model ET2SKA 300
Type Torque Wrench

Popis

Kontrola uťahovacieho momentu/uhol otáčania, Optická, akustická a senzorická signalizácia pri dosiahnutí nastaveného parametra skrutkovania/ s dodatočnou vizualizáciou uťahovania skrutky pomocou LED progress baru, Softvérovo umožnené grafické vyhodnotenie, Označený kontrastný grafický displej s podsvietením, Pohon: 22/28 mm, 1/4" štvorcový náhon alebo obdĺžniková dutina 9x12/14x18 mm s mechanizmom blokovania čapov. Montážna veľkosť určuje pohon, č. ET2SKA 150 a č. ET2SKA 300 vrátane 1/2" obojstrannej račne, Na použitie na ťažko prístupných miestach, Špeciálne náradie na požiadanie, Ľahké a robustné: Hliníkové puzdro a ergonomická rukoväť zaisťujú jednoduchú a bezpečnú manipuláciu - aj pri veľkých uťahovacích momentoch, Prípravok na uchytenie nástroja, od ET2SKA 150 otočný o 120° k hliníkovému puzdru, Funkčné tlačidlá: Jednoduché používanie, Kalibrácia stlačením tlačidla, Bočné ergonomické ovládacie tlačidlo, Prevod z N-m na lbf-ft prostredníctvom softvéru, Použitie: minisériová montáž, zabezpečenie kvality, skúšobné laboratóriá a skúšobné oddelenia, alternatívny nástroj pre montážne pracoviská, opravárenské pracoviská, kontrola a analýza skrutkových spojov, vlastnosti: Veľké pole pôsobnosti: 5 modelov v rozsahu od 2 do 1000 N-m, Prípravok na uchytenie nástroja 1/4" štvorcový, 9x12, 14x18 obdĺžniková dutina s mechanizmom na blokovanie kolíkov, 22 a 28 mm koniec čapu (v závislosti od modelu), Signalizácia: vizuálna (LED ukazovateľ priebehu), akustická (zvukový signál), senzorická (vibrácie), Sledovateľné podľa národných noriem, Presnosť odčítania krútiaceho momentu +/- 1 %, +/- 1 číslica z odčítaného čísla

Čísla materiálu

Položka č. 7O963337
EAN 4002805932926
UBB 500642448616
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2795620
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.