text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentové kľúče SE 14X18 40-200 NM

Položka č. 3U199567
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1250
Celková dĺžka (mm) 499.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1250
Celková dĺžka (mm) 499.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) ['40.000', '200.000']
Šírka hlavy (mm) 27.5
Veľkosť pripojenia (mm) 14
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model DMSE 200
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 3U199567
EAN 4002805931554
UBB 500642442833
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2641461
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.