Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
5O887452
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
Gedore Momentové kľúče EL 1
Pridať do katalógu
Položka č.
5O887452
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
12000
Celková dĺžka (mm)
932
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
12000
Celková dĺžka (mm)
932
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['750.000', '2000.000']
Šírka hlavy (mm)
60
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Delenie stupnice presnosti (Nm)
50
Vhodné na predĺženie
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
40
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8569-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Riadené uťahovanie skrutiek v rozsahu 750 - 2000 N-m: Klasifikované podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrované s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou, 1" štvorcový pohon s kolíkovým blokovacím mechanizmom DIN 3120 - B 25, ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, jednoduchá stupnica s delením stupnice 50 N-m, Technická výhoda/funkcia: Ľahký, ale robustný (keďže kryt je vyrobený z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný pre dielňu, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch), Štvorhranný pohon aj oporný bod sú na osi, ktorá zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhá životnosť a životnosť nástroja, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, Jedno- a dvojštvorcový pohon na kontrolované obojsmerné uťahovanie
Čísla materiálu
Položka č.
5O887452
EAN
4002805856918
UBB
500642470214
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7695410