Momentové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
7E182509
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
Gedore Momentové kľúče EKL 1
Pridať do katalógu
Položka č.
7E182509
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
10800
Celková dĺžka (mm)
932
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
10800
Celková dĺžka (mm)
932
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['600.000', '1500.000']
Šírka hlavy (mm)
60
Veľkosť pripojenia (mm)
25
Delenie stupnice presnosti (Nm)
25
Vhodné na predĺženie
Áno
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
40
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8586-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Kontrolované uťahovanie skrutiek v rozsahu 600 - 1500 N-m, Na použitie v takmer všetkých oblastiach priemyselnej výroby, Vlastnosti: Klasifikované podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrované s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejšie ako +/- 4 % požadované normou, 1" štvorcový pohon s kolíkovým blokovacím mechanizmom DIN 3120 - B 25, ISO 1174, automatické ovládanie na krátku dráhu s hmatovým impulzom a zvukovým signálom, jednoduchá stupnica s delením 25 N-m, Technická výhoda/funkcia: Ľahký, ale robustný (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný pre dielňu, Žiadne nepresnosti pri používaní oboma rukami alebo pri držaní mimo rukoväte (ako pri štandardných momentových kľúčoch), Štvorhranný pohon aj oporný bod sú na osi, ktorá zaručuje vysoký stupeň bezpečnosti používateľa, možno ho predĺžiť, aby sa znížilo pracovné zaťaženie používateľa, Dvojpákový mechanizmus pre maximálny rezný výkon, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne našej skupiny, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhá životnosť a životnosť nástroja, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu
Čísla materiálu
Položka č.
7E182509
EAN
4002805930816
UBB
500642478498
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2311291