Momentové kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
6C219945
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
Gedore Momentové kľúče DZA+S22Z 140-620NM
Pridať do katalógu
Položka č.
6C219945
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
3000
Celková dĺžka (mm)
834.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
3000
Celková dĺžka (mm)
834.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['140.000', '620.000']
Šírka hlavy (mm)
45
Delenie stupnice presnosti (Nm)
10
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
7463-01
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Technická výhoda/funkcia: Prednastavená hodnota sa uzamkne a bezpečnostné zariadenie (A+S) vylučuje možnosť neúmyselného alebo manipulovaného nastavenia, čím predstavuje väčšiu procesnú spoľahlivosť používateľa, Klasifikovaný podľa DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Ľahký a zároveň robustný (keďže kryt je vyrobený z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný pre dielňu, V závislosti od aplikácie je možný prístup spredu (napr. Sila sa má vyvíjať len v strede rukoväte - nepoužívajte predlžovaciu rúrku, pretože inak môže dôjsť k nepresnostiam (okrem modelu DXZ, kde bol DREMOMETER kalibrovaný a nastavený pomocou predlžovacej rúrky), Prevádzka len s koncovými kovaniami s normalizovanými hĺbkomermi, inak môže dôjsť k nepresnostiam. Majte na pamäti hĺbkomery uvedené v certifikáte. Používajte len originálne príslušenstvo GEDORE., Veľký prierez pohonu prenáša maximálne krútiace momenty, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne koncernu, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, S certifikátom podľa podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovateľný prostredníctvom vlastného laboratória DAkkS podľa národných noriem, Prednastavený DREMOMETER pre sériovú výrobu všade tam, kde je potrebné použiť vždy rovnakú hodnotu, Pri objednávke uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné továrenské prednastavenie (cena na vyžiadanie)
Čísla materiálu
Položka č.
6C219945
EAN
4002805925942
UBB
500642449861
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
1427083