Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
2I553942
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
Gedore Momentové kľúče DZ 22MM
Pridať do katalógu
Položka č.
2I553942
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
3000
Celková dĺžka (mm)
846
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
3000
Celková dĺžka (mm)
846
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
['140.000', '620.000']
Šírka hlavy (mm)
45
Veľkosť pripojenia (mm)
22
Delenie stupnice presnosti (Nm)
10
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
Výška hlavy (mm)
35
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Model
8463-10
Type
Torque Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Klasifikovaný podľa normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, trieda A, vrátane sledovateľného skúšobného certifikátu, kalibrovaný s maximálnou prípustnou odchýlkou +/- 3 %, a teda presnejší ako +/- 4 % požadované normou, Ľahký a zároveň robustný (keďže puzdro je vyrobené z hliníkovej zliatiny) a pružný, veľmi vhodný do dielne, V závislosti od použitia je možný prístup spredu (napr. Sila sa má vyvíjať len v strede rukoväte - nepoužívajte predlžovaciu rúrku, pretože inak môže dôjsť k nepresnostiam (okrem modelu DXZ, kde bol DREMOMETER kalibrovaný a nastavený pomocou predlžovacej rúrky), Prevádzka len s koncovými kovaniami s normalizovanými hĺbkomermi, inak môže dôjsť k nepresnostiam. Majte na pamäti hĺbkomery uvedené v certifikáte. Používajte len originálne príslušenstvo GEDORE, Veľký prierez pohonu prenáša maximálne krútiace momenty, Extrémne nízke opotrebenie vďaka zníženým silám v pákovom mechanizme, Kovaná páková reťaz z vlastnej kvalitnej kováčskej dielne skupiny, Maximálna presnosť aj pri extrémnom nepretržitom používaní, Dlhé cykly životnosti a životnosť náradia, Jednoduchá obsluha - rýchle a bezpečné uťahovanie krútiaceho momentu, Jednoduché nastavenie vďaka atraktívnemu nastavovaciemu tlačidlu zabezpečeného proti strate na konci rukoväte, S certifikátom podľa DIN EN ISO 6789-2:2017, sledovateľným prostredníctvom vlastného laboratória DAkkS podľa národných noriem.
Čísla materiálu
Položka č.
2I553942
EAN
4002805846315
UBB
500642458433
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7703020