Momentové šrubováky
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Momentové šrubováky
6W452929
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
Gedore MIN FH BLUE FS Typ momentového skrutkovača 1/4“ šesťhran 0,27-1,35Nm 111mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6W452929
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
210
Celková dĺžka (mm)
111
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
210
Celková dĺžka (mm)
111
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Model skrutkovača
Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
Testované podľa VDE
Nie
Značka
GEDORE
Model
MIN FH BLUE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Sériová výroba s konštantnou hodnotou uťahovania, Elektronický priemysel, presná mechanika a priemyselná výroba, Vlastnosti: S prednastaveným momentovým skrutkovačom - bez stupnice, s vnútorným šesťhranným nábojom 1/4" na použitie so šesťhrannými bitmi 1/4" podľa DIN 3126 - C 6.3, s adaptérom vhodný aj pre štvorhranné nástrčné hlavice 1/4" podľa DIN 3124, pracovná presnosť: Presnosť: +/- 6 % tolerancia nastaveného krútiaceho momentu, podľa DIN EN ISO 6789, sledovateľné podľa národných noriem, presná radiálna guľôčková spojka a vačková konštrukcia na kontrolované obojsmerné uťahovanie, presný mechanizmus veľmi výrazne preklzáva pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty, automatické vrátenie do východiskovej polohy, ľahká konštrukcia vďaka eloxovaným hliníkovým rukovätiam, prednastavenie môže byť vykonané z výroby alebo používateľom na vhodných skúšačkách krútiaceho momentu, pri objednávke uveďte hodnotu N-m - ak je požadované pevné prednastavenie z výroby (cena na vyžiadanie), rozsah dodávky: Rozsah dodávky: Model č. TLS 1360 FH s prídavnou T-rukoväťou na uľahčenie práce, skúšobný certifikát podľa DIN EN ISO 6789, dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
6W452929
EAN
4002805921623
UBB
500642429806
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
1471465