text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore krúžkový račňový kľúč otvorený 7 R šírka cez rovné plochy 12 mm dĺžka 170 mm rovný


Plochý vzor, UD profil, Pracovný uhol: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-líniovým efektom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, Neodleskujúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Krúžok 13° odsadený od hriadeľa, obojstranný

Article number
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 69
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Dĺžka (mm) 170
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 12
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 69
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 12
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 27.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 23.6
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.6
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 8.6
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 6
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 63
HS kód 8204110000
Model 7 R 12
Type Combination Ratchet Spanner

Description

Plochý vzor, UD profil, Pracovný uhol: 7° od 8 do 15 mm, 6° od 16 do 27 mm a 5° od 30 do 36 mm, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Vysoký prenos krútiaceho momentu, Dutý profil pohodlný na držanie, Geometria odolná voči deformáciám s dvojitým T-líniovým efektom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, Neodleskujúci sa vzhľad vďaka matnému chrómovaniu, blokovacia vložka a západka mangánom fosfátované, Kované za tepla, Na račňové uvoľňovanie a rýchle uťahovanie, Krúžok 13° odsadený od hriadeľa, obojstranný

Article numbers

Article number G2111.120.001
EAN 4010886889176
UBB 500501918378
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  2297108

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.