text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Gedore kombinovaný kľúč 7 XL AF 10 mm dĺžka 190 mm tvar A extra dlhá CV oceľ


S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, krúžok posunutý o 15°, s UD profilom, Hriadeľ vyrobený v nosníkovom vzore, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Preťaženie indikované deformáciou, Bezpečné uchopenie vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, Určené na univerzálne použitie, Špičková priemys

Položka č.
Dĺžka
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 190
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 10
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 10
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 24
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 16
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 8.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore

Popis

S rovnakou veľkosťou na oboch koncoch, krúžok posunutý o 15°, s UD profilom, Hriadeľ vyrobený v nosníkovom vzore, GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Preťaženie indikované deformáciou, Bezpečné uchopenie vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, Určené na univerzálne použitie, Špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, Čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Krúžok: posunutý o 15° od hriadeľa, s UD profilom pre jemný prenos sily

Čísla materiálu

Položka č. G2112.100.001
EAN 4010886609736
UBB 203122578669
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6097300

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.