text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kombinovaný kľúč 7 AF 16 mm dĺžka 200 mm tvar A CV oceľ


Ak. podľa DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, starostlivo kované a profesionálne opracované, tenké steny čeľustí a čeľustí robia tento kľúč celkovo ľahším, čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, krúžok: Preťaženie je signalizované deformáciou, Bezpečný úchop vďaka d

Položka č.
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 92
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 200
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 16
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 92
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 16
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 35
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 23
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 5.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 10
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 95
Model 7 16
Type Combination Spanner

Popis

Ak. podľa DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738, chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, starostlivo kované a profesionálne opracované, tenké steny čeľustí a čeľustí robia tento kľúč celkovo ľahším, čeľusť: brúsená presne na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, krúžok: Preťaženie je signalizované deformáciou, Bezpečný úchop vďaka dutému hriadeľu - veľmi ergonomický a praktický, Neoslňujúci vzhľad vďaka matnému chrómu, Určené na univerzálne použitie, Špičková priemyselná kvalita pre najťažšie trvalé použitie, Veľkosť 3 až 5. 5 so šesťhranným krúžkom, od 6 mm s profilom UD, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2110.160.001
EAN 4010886609163
UBB 240120104197
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6091610

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.