text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kombinovaný kľúč 1 B AF 5,5 š. šesťhranný krúžokmm D 100 mm tvar B CV oceľ


Krúžok 10° posunutý od hriadeľa, extra silné krúžky, ale s tenkou stenou, veľkosti 5 a 5,5 mm so šesťhranným krúžkom, od veľkosti 6 mm s UD profilom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, Krúžok: 10° posunutý od hriadeľa, s UD profilom na jemný prenos sily, Preťaženie indikované deformáciou, Posunutý krúžok zabezpečuje lepšie

Položka č.
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 100
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 5.5
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 5.5
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 14.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 9.2
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 3.4
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 15
Model 1 B 5,5
Type Combination Spanner

Popis

Krúžok 10° posunutý od hriadeľa, extra silné krúžky, ale s tenkou stenou, veľkosti 5 a 5,5 mm so šesťhranným krúžkom, od veľkosti 6 mm s UD profilom, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, Krúžok: 10° posunutý od hriadeľa, s UD profilom na jemný prenos sily, Preťaženie indikované deformáciou, Posunutý krúžok zabezpečuje lepšie uchytenie hlboko osadených alebo vložených matíc alebo skrutiek, Špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité použitie, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2100.055.001
EAN 4010886600030
UBB 240120118627
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6000320

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.