text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kliešte na vodné čerpadlá 10JC-245mm


Nasadzovací klzný kĺb a ozubená priehlbina, indukčne kalené zúbkované plochy, s ochranou prstov, upína automaticky na rúry a matice, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, pochrómovaná, model C = rukoväte s krížovým šrafovaním, 145 10 = 7 nastavení, s extra úzkymi čeľusťami, 145 15 = 9 nastavení, šírka rozpätia 39 mm

Položka č. G2570.300.245
Izolácia Nie
Hmotnosť 425
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 260
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 425
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 260
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 41
Max. otvorenie lícnice (mm) 39
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 7.8
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Počet nastavení 7
Výška hlavy (mm) 47
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 360
Type Water Pump Pliers

Popis

Nasadzovací klzný kĺb a ozubená priehlbina, indukčne kalené zúbkované plochy, s ochranou prstov, upína automaticky na rúry a matice, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, pochrómovaná, model C = rukoväte s krížovým šrafovaním, 145 10 = 7 nastavení, s extra úzkymi čeľusťami, 145 15 = 9 nastavení, šírka rozpätia 39 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 6415610
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.