text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kliešte na vodné čerpadlá 10CP 245mm


S bezpečnostným skriňovým kĺbom a ochranou prstov, automatické upínanie s posunutými úchopovými plochami, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, pochrómovaná, s lešteným povrchom, indukčne kalené zúbkované plochy, model C = úzke rukoväte s kovanými zúbkami, model JC = pochrómované, s 2-komponentnými rukoväťami, dizajn C = úzke nohy rukoväte s kovanými z

Objednací číslo G2571.000.245
Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 335
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 250
Baleno po 1

Specifikace

Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 335
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 32.5
Max. otvorenie lícnice (mm) 31
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 48
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Počet nastavení 7
Výška hlavy (mm) 4.8
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 305
Type Universal Pliers

Popis

S bezpečnostným skriňovým kĺbom a ochranou prstov, automatické upínanie s posunutými úchopovými plochami, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, pochrómovaná, s lešteným povrchom, indukčne kalené zúbkované plochy, model C = úzke rukoväte s kovanými zúbkami, model JC = pochrómované, s 2-komponentnými rukoväťami, dizajn C = úzke nohy rukoväte s kovanými zúbkami, JC = pochrómované, s 2-komponentnými krytmi rukovätí

Čísla materiálu

Objednací číslo G2571.000.245
EAN 4010886641323
UBB 240102182468
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 6413240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.