text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kliešte na vodné čerpadlá 10C-250mm


šírka rozpätia 38 mm, podľa DIN ISO 8976, tvar C, dlhé čeľuste klieští, so skriňovým kĺbom a ochranou proti zovretiu, štíhle nožičky rukovätí s kovaným rebrovaním, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, kované za tepla, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, indukčne kalené zúbkované plochy, prevedenie C = štíhle nožičky rukovätí s kovaným rebrovaním, šírka rozpätia 38 mm

Položka č. G2567.000.250
Izolácia Nie
Tvar Zakrivené
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 305
Antimagnetický Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Zakrivené
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 305
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 39
Max. otvorenie lícnice (mm) 38
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 48
S ochranou proti nárazu Nie
Počet nastavení 15
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 360
HS kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Popis

šírka rozpätia 38 mm, podľa DIN ISO 8976, tvar C, dlhé čeľuste klieští, so skriňovým kĺbom a ochranou proti zovretiu, štíhle nožičky rukovätí s kovaným rebrovaním, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, kované za tepla, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, indukčne kalené zúbkované plochy, prevedenie C = štíhle nožičky rukovätí s kovaným rebrovaním, šírka rozpätia 38 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2567.000.250
EAN 4010886641620
UBB 240102244672
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 6416260
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.