text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč so zvernou rukoväťou 7 palcov 175 mm


Kované, temperované čeľuste a špeciálny tvar čeľustí pre bezpečné uchopenie, upnutie a držanie, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, poniklovaná, Teleso čeľustí z vysokopevnostného oceľového plechu, Automaticky zváraná horná čeľusť - absolútne pevné spojenie s telesom z oceľového plechu, Premyslená konštrukcia čeľustí zaručuje trojbodový kontakt so všetkými pr

Položka č. G2546.000.175
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 185
Max. otvorenie lícnice (mm) 25
Zváracie kliešte Nie
Značka Gedore
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 185
Max. otvorenie lícnice (mm) 25
Zváracie kliešte Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 280
Type Grip Wrench

Popis

Kované, temperované čeľuste a špeciálny tvar čeľustí pre bezpečné uchopenie, upnutie a držanie, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, poniklovaná, Teleso čeľustí z vysokopevnostného oceľového plechu, Automaticky zváraná horná čeľusť - absolútne pevné spojenie s telesom z oceľového plechu, Premyslená konštrukcia čeľustí zaručuje trojbodový kontakt so všetkými prierezmi materiálu, Závitový otvor privarený v spodnej časti, Žiadne rozšírenie pri najextrémnejšom zaťažení, Bezpečné uvoľnenie, Uvoľňovacia páka pod stálym tlakom špeciálnej pružiny, Uvoľňovacia páka pod stálym tlakom špeciálnej pružiny

Čísla materiálu

Položka č. G2546.000.175
EAN 4010886640661
UBB 240102110279
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 6406620
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.