text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč so zverákom 12 palcov 300mm


Kované, temperované čeľuste a špeciálny tvar čeľustí na bezpečné uchopenie, upnutie a držanie, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, poniklovaná, Teleso čeľustí z vysokopevnostného oceľového plechu, Automaticky zváraná horná čeľusť - absolútne pevné spojenie s telesom z oceľového plechu, Premyslená konštrukcia čeľustí zaručuje trojbodový kontakt so všetkými pri

Položka č. G2546.000.300
Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 290
Max. otvorenie lícnice (mm) 45
Zváracie kliešte Nie
Značka Gedore
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Celková dĺžka (mm) 290
Max. otvorenie lícnice (mm) 45
Zváracie kliešte Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 975
Type Grip Wrench

Popis

Kované, temperované čeľuste a špeciálny tvar čeľustí na bezpečné uchopenie, upnutie a držanie, GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, poniklovaná, Teleso čeľustí z vysokopevnostného oceľového plechu, Automaticky zváraná horná čeľusť - absolútne pevné spojenie s telesom z oceľového plechu, Premyslená konštrukcia čeľustí zaručuje trojbodový kontakt so všetkými prierezmi materiálu, Závitový otvor privarený v spodnej časti, Žiadne rozšírenie pri extrémnom zaťažení, Bezpečné uvoľnenie, Uvoľňovacia páka pod konštantným tlakom špeciálnej pružiny, Uvoľňovacia páka pod konštantným tlakom špeciálnej pružiny

Čísla materiálu

Položka č. G2546.000.300
EAN 4010886640685
UBB 240102115484
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 6406890
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.