Očkové narážacie kľúče
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
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Očkové narážacie kľúče
G2151
G2151.320.001
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
Gedore Kľúč na závitové krúžky 306 šírka cez roviny 32 mm dĺžka 195 mm CV oceľ
Pridať do katalógu
Položka č.
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
195
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
195
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
32
Veľkosť kľúča malá (mm)
32
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
16.5
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
53
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Podľa DIN 7444, do dĺžky 435 mm chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, nad 480 mm od C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * nenormalizované, * nenormalizované, Podľa DIN 7444
Čísla materiálu
Položka č.
G2151.320.001
EAN
4010886647530
UBB
240120081817
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
6475350
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní