text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na závitové krúžky 306 šírka cez ploché plochy 30 mm dĺžka 190 mm CV oceľ


Podľa DIN 7444, do dĺžky 435 mm chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, nad 480 mm od C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * nenormalizované, * nenormalizované, Podľa DIN 7444

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 190
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 190
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 30
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 16.5
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 51.5
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Popis

Podľa DIN 7444, do dĺžky 435 mm chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, nad 480 mm od C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * nenormalizované, * nenormalizované, Podľa DIN 7444

Čísla materiálu

Položka č. G2151.300.001
EAN 4010886647523
UBB 240120081734
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6475270

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.