text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na rukoväte 137T220 mm


Uvoľňovacia páka s modrou ponornou izoláciou, Poniklovaná, Obrobky, ktoré sa majú lepiť, sa položia k sebe, s otvorenou rukoväťou, označia sa otvory pre upínacie kolíky a vyvŕtajú sa otvory s priemerom 9 - 10 mm. Nanesie sa lepidlo, kľúč sa zasunie do otvorov, diely sa zarovnajú a upínacia páka sa zatvorí - práca je hotová, Čapový blok nie je súčasťou dodávky

Položka č. G2545.000.220
Izolácia Nie
Vhodné pre Iné
Celková dĺžka (mm) 220
Max. otvorenie lícnice (mm) 60
Zváracie kliešte Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Vhodné pre Iné
Celková dĺžka (mm) 220
Max. otvorenie lícnice (mm) 60
Zváracie kliešte Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 450
HS kód 8204120000
Type Grip Wrench

Popis

Uvoľňovacia páka s modrou ponornou izoláciou, Poniklovaná, Obrobky, ktoré sa majú lepiť, sa položia k sebe, s otvorenou rukoväťou, označia sa otvory pre upínacie kolíky a vyvŕtajú sa otvory s priemerom 9 - 10 mm. Nanesie sa lepidlo, kľúč sa zasunie do otvorov, diely sa zarovnajú a upínacia páka sa zatvorí - práca je hotová, Čapový blok nie je súčasťou dodávky

Čísla materiálu

Položka č. G2545.000.220
EAN 4010886640364
UBB 203102213931
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 6403600
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.