text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na polmesiac 304 16 x 18 mm dĺžka 185 mm CV-oceľ pochrómovaná


GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Špecialisti na stiesnené priestory, Na prácu v extrémne ťažko prístupných oblastiach

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 185
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 185
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 18
Veľkosť kľúča malá (mm) 16
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 8.5
Výška hlavy veľká (mm) 8.5
Polmesačný model Áno
Šírka hlavy malá (mm) 24.5
Šírka hlavy veľká (mm) 27
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Gedore

Popis

GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Špecialisti na stiesnené priestory, Na prácu v extrémne ťažko prístupných oblastiach

Čísla materiálu

Položka č. G2167.016.018
EAN 4010886656754
UBB 240120615861
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6567550

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.