Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
6E383389
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
Gedore Kľúč na koncovky krúžkov 21 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6E383389
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
16 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
31
Model s jedným kľúčom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
21
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
16 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
31
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy veľká (mm)
14
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy veľká (mm)
31.5
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6E383389
EAN
4002805872215
UBB
500642828049
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
7677350