Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
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
Francúzske kľúče
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
0I443685
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
Gedore Kľúč na koncovky krúžkov 18 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0I443685
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
16 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
18
Model s jedným kľúčom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
18
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
16 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
18
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy veľká (mm)
13
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy veľká (mm)
28.5
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
HS kód
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0I443685
EAN
4002805872185
UBB
500642827629
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
7677270