Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
Očkové kľúče pre vysoké zaťaženie
2I634598
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
Gedore Kľúč na koncovky krúžkov 17 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2I634598
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
16 mm
Kľučka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
17
Dizajn
Prstencová koncovka
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
16 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
17
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy veľká (mm)
13
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy veľká (mm)
28.5
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
2I634598
EAN
4002805872178
UBB
500642827470
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
7713250