text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na kolesá pre nákladné vozidlá 27 x 32 mm


GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Objednajte si prosím tyč tommy 27 D samostatne, Objednajte si prosím otočný čap 27 D samostatne

Položka č. G2508.027.032
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 400
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 400
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Šírka hlavy malá (mm) 40
Šírka hlavy veľká (mm) 46
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka kľúča 1 (mm) 27
Šírka kľúča 2 (mm) 32
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1250
HS kód 8204200000
Type Wheel Wrench

Popis

GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Objednajte si prosím tyč tommy 27 D samostatne, Objednajte si prosím otočný čap 27 D samostatne

Čísla materiálu

Položka č. G2508.027.032
EAN 4010886622001
UBB 240232982019
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 6220010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.