text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na kolesá nákladných vozidiel 24 x 27 mm


Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, Tommy bar 27 D objednajte samostatne, Otočný čap 27 D objednajte samostatne

Položka č. G2508.024.027
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 405
Dĺžka (mm) 400
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 405
Dĺžka (mm) 400
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 27
Veľkosť kľúča malá (mm) 24
Šírka hlavy malá (mm) 36
Šírka hlavy veľká (mm) 40
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Šírka kľúča 1 (mm) 24
Šírka kľúča 2 (mm) 27
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1100
Type Wheel Wrench

Popis

Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, Tommy bar 27 D objednajte samostatne, Otočný čap 27 D objednajte samostatne

Čísla materiálu

Položka č. G2508.024.027
EAN 4010886622520
UBB 203232949404
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 6225240
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.