Očkové narážacie kľúče
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
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Očkové narážacie kľúče
5H922246
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
Gedore Kľúč na čelný krúžok 95 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5H922246
Dĺžka (mm)
459
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
95
Model s jedným kľúčom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
459
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
95
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy veľká (mm)
57
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy veľká (mm)
151
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Gedore
Model
306 G 95
Type
Ring Slogging Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Na použitie s paličkovým alebo pneumatickým kladivom na uťahovanie alebo uvoľňovanie, Kované za tepla, pieskované, Kované za tepla, pieskované
Čísla materiálu
Položka č.
5H922246
EAN
4010886806210
UBB
500642418833
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
1416588