text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kľúč na úderové krúžky 306 šírka cez rovinu 24 mm dĺžka 160 mm CV oceľ


Podľa DIN 7444, do dĺžky 435 mm chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, nad 480 mm z materiálu C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * nenormalizované, * nenormalizované, Podľa DIN 7444

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24
Veľkosť kľúča malá (mm) 24
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 15
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 42.5
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Gedore

Popis

Podľa DIN 7444, do dĺžky 435 mm chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, nad 480 mm z materiálu C35, špeciálne rozmery na požiadanie, * nenormalizované, * nenormalizované, Podľa DIN 7444

Čísla materiálu

Položka č. G2151.240.001
EAN 4010886647509
UBB 240120081577
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6475000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.