Gereedschapmodules en opbergsystemen
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
Skladovanie náradia
Kufre, boxy a tašky
Kufre na náradie ABS plastové
2K731280
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
Gedore JUMBO 1440-83 Box na náradie oceľový modrý 841 x 427 x 340mm
Pridať do katalógu
Položka č.
2K731280
Šírka
841
Dizajn
Skrinka na náradie
Výška
427
Hĺbka
340
Zámok s visiacim zámkom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
841
Dizajn
Skrinka na náradie
Výška
427
Hĺbka
340
Zámok s visiacim zámkom
Nie
Valcované
Nie
S ramenným popruhom
Nie
Signálne červená
Nie
So zámkom
Nie
Odnímateľný zásobník
Áno
Celkový počet priehradiek
1
S penou
Nie
S rozdeľovačom
Nie
S teleskopickou rukoväťou
Nie
Značka
Gedore
HS kód
73269098
Model
1440-83
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
V modrej farbe GEDORE, vodotesný, Pevné spoje, rukoväte a zarážka na udržanie otvoreného veka, Špeciálne obloženie, s prepážkou na dokumenty a odnímateľným zásobníkom na drobné diely ES 1440, Objednajte prosím samostatne prepravný rám 1441 Z, 1440-45 bez zásobníka na drobné diely, Podporované zaťaženie 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg bez použitia sklopných rukovätí. Pri zdvíhaní je statická podporná sila sklopných rukovätí max. 150 kg, špeciálne vybavenie na vyžiadanie, špeciálne vybavenie na vyžiadanie.
Čísla materiálu
Položka č.
2K731280
EAN
4010886661673
UBB
500642338072
UNSPSC
24113106
Číslo materiálu výrobcu
6616780