text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otvorený kľúč VDE 894 14 mm


VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, čeľusť nastavená na 15°, čeľusť nastavená na 15°

Položka č.
Dĺžka (mm) 145
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 14
Veľkosť kľúča malá (mm) 14
Model s jedným kľúčom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 145
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 14
Veľkosť kľúča malá (mm) 14
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 60
Type Spanner

Popis

VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová izolácia Check-Tool, čeľusť nastavená na 15°, čeľusť nastavená na 15°

Čísla materiálu

Položka č. G3100.140.001
EAN 4010886657256
UBB 203122627839
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6572550

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.