text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otvorený kľúč 894 šírka cez ploché 25 mm dĺžka 217 mm fosfátovaný


Čeľusť nastavená na 15°, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangán-fosfát do 38 mm, oceľovo šedá od 41 mm a väčšia, veľkosti 10 - 135 mm s otvorom na zavesenie, * neštandardizované, čeľusť nastavená na 15°, bezpečné uchopenie vďaka profilovému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, preťaženie indikované deformáciou, * neštandardizované

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 217
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 25
Veľkosť kľúča malá (mm) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 217
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 25
Veľkosť kľúča malá (mm) 25
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 9
Šírka hlavy malá (mm) 52
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 165
Type Spanner

Popis

Čeľusť nastavená na 15°, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangán-fosfát do 38 mm, oceľovo šedá od 41 mm a väčšia, veľkosti 10 - 135 mm s otvorom na zavesenie, * neštandardizované, čeľusť nastavená na 15°, bezpečné uchopenie vďaka profilovému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, preťaženie indikované deformáciou, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2105.250.001
EAN 4010886657560
UBB 240120077955
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6575650

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.