text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otvorený kľúč 894 šírka cez plošky 8 mm dĺžka 94 mm fosfátová


Čeľusť nastavená pod uhlom 15°, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangán-fosfát do 38 mm, oceľovo šedá od 41 mm a väčšia, veľkosti 10 - 135 mm s otvorom na zavesenie, * neštandardizované, čeľusť nastavená pod uhlom 15°, bezpečné uchopenie vďaka profilovanému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, preťaženie indikované deformáciou, * nešt

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 94
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 8
Veľkosť kľúča malá (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 94
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 8
Veľkosť kľúča malá (mm) 8
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 3.5
Šírka hlavy malá (mm) 19
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Spanner

Popis

Čeľusť nastavená pod uhlom 15°, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, povrchová úprava mangán-fosfát do 38 mm, oceľovo šedá od 41 mm a väčšia, veľkosti 10 - 135 mm s otvorom na zavesenie, * neštandardizované, čeľusť nastavená pod uhlom 15°, bezpečné uchopenie vďaka profilovanému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, preťaženie indikované deformáciou, * neštandardizované

Čísla materiálu

Položka č. G2105.080.001
EAN 4010886657386
UBB 240120076627
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6573870

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.