text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jednoduchý otvorený kľúč 5/8


GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, Mangánom fosfátovaná, Veľkosti 7/16" - 1,1/8" s otvorom na zavesenie, Čeľusť: brúsená presne na menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Čeľusť nastavená na 15°, Bezpečné uchopenie vďaka profilovému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Preťaženie indikované deformáciou, Veľkosť 10 - 135 mm s uhlovým otvorom, *nie je štandardizovaná

Položka č.
Dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 155
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5.5
Veľkosť kľúča veľká (palce) 5/8 palca
Šírka hlavy malá (mm) 33
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
HS kód 8204110000
Type Spanner

Popis

GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, Mangánom fosfátovaná, Veľkosti 7/16" - 1,1/8" s otvorom na zavesenie, Čeľusť: brúsená presne na menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Čeľusť nastavená na 15°, Bezpečné uchopenie vďaka profilovému hriadeľu - veľmi ergonomické a praktické, Preťaženie indikované deformáciou, Veľkosť 10 - 135 mm s uhlovým otvorom, *nie je štandardizovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2105.158.001
EAN 4010886658031
UBB 203120565320
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6580300

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.