text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore imbusová hlava 42 30 mm


GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Položka č. G2182.300.001
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 315
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 30
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 142
Dĺžka dlhej nohy (mm) 315
Priemer čepele (mm) 30
S guľovou hlavou Nie
Otočný uzáver Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2460
Type Hexagon Socket Key

Popis

GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2182.300.001
EAN 4010886634264
UBB 240120614534
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 6342630
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.