text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore imbusová hlava 42 27 mm


GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Položka č. G2182.270.001
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 270
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 127
Dĺžka dlhej nohy (mm) 277
Priemer čepele (mm) 27
S guľovou hlavou Nie
Otočný uzáver Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1750
Type Hexagon Socket Key

Popis

GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2182.270.001
EAN 4010886634257
UBB 240120614468
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 6342550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.