Vozíky na náradie, vybavené
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
Skladovanie náradia
Vozíky na náradie
Vozíky na náradie, vybavené
7V140475
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
Gedore GTT B-S-177 Súprava náradia v vozíku na náradie 177-dielna
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7V140475
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení
Nie
Súprava pre elektrikárov
Nie
Počet vodiacich vrtákov
0
Počet vidlicových kľúčov
0
Počet vrtákov na drevo
0
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení
Nie
Súprava pre elektrikárov
Nie
Počet vodiacich vrtákov
0
Počet vidlicových kľúčov
0
Počet vrtákov na drevo
0
Počet špirálových vrtákov HSS
0
Počet rezačov káblov
0
Počet koaxiálnych nástrojov
0
Počet krížových skrutkovačov PH
2
Počet krížových skrutkovačov PZ
0
Počet píl na diery
0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble
0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov
0
Počet krúžkových kľúčov
0
Počet skrutkovačov s drážkou
4
Počet nástrčných vložiek
8
Počet nástrčných kľúčov
24
Počet kľúčov s otvoreným koncom
0
Počet vrtákov do kameňa
0
Počet stupňovitých vrtákov
0
Počet skrutkovačov Torx
0
Celkový počet nástrojov
177
Počet pilníkov
0
Počet meracích nástrojov
0
Počet klieští
3
Počet kombinovaných kľúčov
17
Počet šesťhranných kľúčov
16
Počet nastaviteľných kľúčov
0
Počet bitových vložiek
10
Počet testovacích nástrojov
1
Počet račňových kľúčov
2
Počet tyčí Tommy
0
Počet sekáčov a dierovačov
6
Počet kladív
1
Počet multifunkčných nástrojov
0
Počet píl
0
Model
GTT B-S-177
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Oceľový plech, odolný voči korózii a práškovo lakovaný proti poškriabaniu, telo: Rozmery: V 985 x Š 775 x H 475 mm, Pracovná plošina z ABS, s 3 priehradkami na malé diely, S rukoväťou na ľahké tlačenie, ťahanie a otáčanie, Bočné panely s europerforáciou 10 x 38 mm na upevnenie hákov a náradia, Bezpečnosť prostredníctvom ochrany päty osôb, Zásuvky: Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom, Vodiace lišty s guľôčkovými ložiskami, Možnosť individuálneho vybavenia pozdĺžnymi a priečnymi priečkami (možno objednať individuálne), Nosnosť na zásuvku 40 kg, spodná zásuvka s vysokou nosnosťou 60 kg, Vysoko výkonný podvozok GEDORE: Celková nosnosť statická: 900 kg / dynamická: 650 kg, 2 vysokovýkonné kolesá na valčekových ložiskách (pevné kolieska Ø 200 mm), 2 guľôčkové hladkobežné kolesá GEDORE (otočné kolieska Ø 125 mm), obe s celkovou brzdou, lichobežníková konštrukcia náprav GEDORE zabezpečuje hladký chod, ovládateľnosť a udržanie stopy aj pri maximálnom zaťažení, Možnosti: Možno rozšíriť podľa potreby pomocou modulov náradia GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT alebo 2005 CT), Možno rozšíriť podľa potreby pomocou prídavných truhlíc GEDORE, zadných panelov a držiakov náradia
Čísla materiálu
Položka č.
7V140475
EAN
4010886954584
UBB
500704950772
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
3106667