Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Rázové hlavice & príslušenstvo
Príslušenstvo
G2378.020.902
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
Gedore Extension KB2090-2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
With square drive as per DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174 Gedore special steel, gun-metal finish
Celý popis
Položka č.
G2378.020.902
Dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Extension 1/4" for impact sockets
Čísla materiálu
Položka č.
G2378.020.902
EAN
4010886620113
UBB
240122732490
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
6201140