text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 3/8 5 / 125 mm


Pre ručne ovládané zásuvky so štvorhranným nábojom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, Predĺženie sa môže otáčať až o 15°, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Položka č. 2J205152
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Štvorhranná tyč 10 mm (3/8 palca)
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Štvorhranná tyč 10 mm (3/8 palca)
Testované podľa ISO 3316 Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Extension Bar

Popis

Pre ručne ovládané zásuvky so štvorhranným nábojom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, Predĺženie sa môže otáčať až o 15°, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. 2J205152
EAN 4010886858219
UBB 500632594726
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 1845756
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.