text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990 A 1/2 palca dĺžka 250 mm s aretáciou


Blokovací krúžok zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu zásuvky, Pre ručne ovládané zásuvky so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, Pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením

Položka č. G2285.164.080
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa ISO 3316 Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 190
HS kód 8466103800
Type Extension Bar

Popis

Blokovací krúžok zabraňuje neúmyselnému uvoľneniu zásuvky, Pre ručne ovládané zásuvky so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, Pre ručne ovládané zásuvky a príslušenstvo so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením

Čísla materiálu

Položka č. G2285.164.080
EAN 4010886831359
UBB 500503776915
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 1640801
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.