text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-5


S poistnou skrutkou na uchytenie nástrčných kľúčov, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, Nevhodné na použitie s VDE IN 19, 16 - 18 mm izolačný presah, 16 - 18 mm izolačný presah

Položka č. G3115.001.770
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa VDE Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 200
Type VDE Extension Bar

Popis

S poistnou skrutkou na uchytenie nástrčných kľúčov, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, dvojvrstvová Check-Tool izolácia, Nevhodné na použitie s VDE IN 19, 16 - 18 mm izolačný presah, 16 - 18 mm izolačný presah

Čísla materiálu

Položka č. G3115.001.770
EAN 4010886612408
UBB 203122629082
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6124050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.