text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-2.1/2


Pre ručné nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * nie je štandardizovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Štvorhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 105
Type Extension Bar

Popis

Pre ručné nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým uzáverom, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * nie je štandardizovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2278.019.902
EAN 4010886614358
UBB 240122042932
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6143510

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.