Momentový skrutkovač - príslušenstvo
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Momentové náradie
Momentový skrutkovač - príslušenstvo
3W847667
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
Gedore ETP 3150 Elektronická torzná skúšačka na testovanie momentového kľúča 300-3150Nm 1-1/2“ štvorhranný pohon
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3W847667
Dizajn
Iné
Celková dĺžka (mm)
280
Max. krútiaci moment (Nm)
3150
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Celková dĺžka (mm)
280
Max. krútiaci moment (Nm)
3150
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Model
ETP 3150
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
5 modelov v rozsahu 0. 5 až 3150 N-m, vertikálne a horizontálne testovanie podľa DIN EN ISO 6789, elektronický tester krútiaceho momentu integrovaný s meracou elektronikou, robustné puzdro z hliníkového odliatku (okrem ETP 3150) so samostatným alebo odnímateľným prevádzkovým displejom, sériové rozhranie RS232 pre PC, sledovateľné podľa národných noriem, ETP 15 s integrovanou ochranou proti preťaženiu a nástrojom na manuálne resetovanie po neúmyselnom preťažení, Presnosť odčítania krútiaceho momentu +/- 1 %, +/- 1 číslica z odčítaného čísla, Továrenský certifikát na základe VDI 2646, Voliteľný certifikát podľa DAkkS-DKD-R 3-8, Voliteľný certifikát podľa DAkkS-DKD-R 3-8, Veľký grafický LC displej, Široký rozsah merania v N-m, možno prepnúť na cN-m, lbf-ft alebo lbf-in (v závislosti od modelu), Napájacia jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS - adaptér na požiadanie), Rozsah dodávky: Voliteľne je k dispozícii adaptér z RS232 na USB (kód 1957880), obslužný displej, držiak displeja vrátane kábla, softvér vrátane pripojovacieho kábla pre PC.
Čísla materiálu
Položka č.
3W847667
EAN
4002805933008
UBB
500642893464
UNSPSC
27111739
Číslo materiálu výrobcu
2795884