text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ETP 15 Elektronická torzná skúšačka na testovanie momentového kľúča 0,5-15Nm 1/4“ štvorhranný pohon

Položka č. 6L277662
Dizajn Iné
Celková dĺžka (mm) 120
Max. krútiaci moment (Nm) 15
Príslušenstvo Áno
Časť Nie

technické údaje

Dizajn Iné
Celková dĺžka (mm) 120
Max. krútiaci moment (Nm) 15
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore
Model ETP 15

Popis

5 modelov v rozsahu 0. 5 až 3150 N-m, vertikálne a horizontálne testovanie podľa DIN EN ISO 6789, elektronická skúšačka krútiaceho momentu integrovaná s meracou elektronikou, robustné puzdro z hliníkového odliatku (okrem ETP 3150) so samostatným alebo odnímateľným prevádzkovým displejom, sériové rozhranie RS232 pre PC, sledovateľné podľa národných noriem, ETP 15 s integrovanou ochranou proti preťaženiu a nástrojom na ručné resetovanie po neúmyselnom preťažení, Presnosť odčítania krútiaceho momentu +/- 1 %, +/- 1 číslica z odčítaného čísla, Továrenský certifikát na základe VDI 2646, Voliteľný certifikát podľa DAkkS-DKD-R 3-8, Voliteľný certifikát podľa DAkkS-DKD-R 3-8, Veľký grafický LC displej, Široký rozsah merania v N-m, možno prepnúť na cN-m, lbf-ft alebo lbf-in (v závislosti od modelu), Napájacia jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS - adaptér na požiadanie), Rozsah dodávky: Voliteľne je k dispozícii adaptér z RS232 na USB (kód 1957880), obslužný displej, držiak displeja vrátane kábla, softvér vrátane pripojovacieho kábla pre PC.

Čísla materiálu

Položka č. 6L277662
EAN 4002805932957
UBB 500642892623
UNSPSC 27111739
Číslo materiálu výrobcu 2795663
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.