text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ETP 1000 Elektronická torzná skúšačka na testovanie momentového kľúča 50-1000Nm 3/4“ štvorhranný pohon

Položka č. 1G802490
Dizajn Iné
Celková dĺžka (mm) 245
Max. krútiaci moment (Nm) 1000
Príslušenstvo Áno
Časť Nie

technické údaje

Dizajn Iné
Celková dĺžka (mm) 245
Max. krútiaci moment (Nm) 1000
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore
HS kód 90318080
Model ETP 1000

Popis

5 modelov v rozsahu 0. 5 až 3150 N-m, vertikálne a horizontálne testovanie podľa DIN EN ISO 6789, elektronický tester krútiaceho momentu integrovaný s meracou elektronikou, robustné puzdro z hliníkového odliatku (okrem ETP 3150) so samostatným alebo odnímateľným prevádzkovým displejom, sériové rozhranie RS232 pre PC, sledovateľné podľa národných noriem, ETP 15 s integrovanou ochranou proti preťaženiu a nástrojom na manuálne resetovanie po neúmyselnom preťažení, Presnosť odčítania krútiaceho momentu +/- 1 %, +/- 1 číslica z odčítaného čísla, Továrenský certifikát na základe VDI 2646, Voliteľný certifikát podľa DAkkS-DKD-R 3-8, Voliteľný certifikát podľa DAkkS-DKD-R 3-8, Veľký grafický LC displej, Široký rozsah merania v N-m, možno prepnúť na cN-m, lbf-ft alebo lbf-in (v závislosti od modelu), Napájacia jednotka s EURO zástrčkou (UK, US, AUS - adaptér na požiadanie), Rozsah dodávky: Voliteľne je k dispozícii adaptér z RS232 na USB (kód 1957880), obslužný displej, držiak displeja vrátane kábla, softvér vrátane pripojovacieho kábla pre PC.

Čísla materiálu

Položka č. 1G802490
EAN 4002805932995
UBB 500642893209
UNSPSC 27111739
Číslo materiálu výrobcu 2795868
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.