text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Gedore Engineers kliešte 8245-180 TL


Položka č. G3045.400.180
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 221
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 221
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 38
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 27
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 9.8
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 285
HS kód
Type Engineer Pliers

Čísla materiálu

Položka č. G3045.400.180
EAN 4010886673027
UBB 203102214194
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 6730210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.