text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Engineers kliešte 8245-160 TL


Univerzálny model so štíhlou hlavou, ideálny do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro pon

Položka č. G3045.400.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 167
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 167
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vyčnievajúci výrez Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 34
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 23
Priemer rozsahu pásu (mm) 1.6 - 1.6
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 8.8
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 200
Type Engineer Pliers

Popis

Univerzálny model so štíhlou hlavou, ideálny do stiesnených priestorov, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 62 - 64 HRC, Na plochý a okrúhly materiál, Na stredne tvrdý drôt, 1,6 mm, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo šedá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3045.400.160
EAN 4010886673003
UBB 203102214012
UNSPSC 27112139
Číslo materiálu výrobcu 6730050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.